耐摩耗標識テープ 75mm×22m 安全通路 PEDESTRIAN WALKWAY

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード28949456 品番j0039
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,900

表面にPETフィルム圧着加工をしています。
耐摩耗性に優れています。

用途階段、床、壁などに貼って注意喚起に。 トラスコ品番206-9004 材質基材:ポリプロピレン(PP)、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)75 厚さ(mm)0.2 黄黒 長さ(m)22 表示内容安全通路

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28949456 j0039 27423209 J0039 耐摩耗標識テープ セーフラン安全用品 耐摩耗標識テープ セーフラン安全用品 1巻 8,898 税込9,788 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする