PAX-ASIAN
PAX-ASIANの シャツ・インナー
PAX-ASIANの 靴下
銀マジック抗菌消臭五本指靴下スニーカー丈マリンボーダー柄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(3足)
注文コード
28949489
品番
894
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。爽快なマリンボーダー三色アソートのスニーカー丈タイプ。
色
アソート(白、グレー、黒)
材質
ポリエステル、EVAスポンジ
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
5本指
入数
3足
特性
抗菌消臭・吸汗速乾
用途
安全靴、長靴、ビジネスシューズなどムレやすい靴に合わせて履くと効果的です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
7.5
丈区分
スニーカー丈
注意
※色の指定はできません