三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
マルパイジョン(同径)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
15
注文コード
28949508
品番
PS209
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
ΦD2・寸法A・仕様
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
トラスコ品番
207-0454
材質
アルミ合金
長さ(mm)
13
幅(mm)
13
高さ(mm)
20
タイプ
垂直・水平穴
寸法d(mm)
Φ6
寸法A(mm)
15
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
7
寸法D1(mm)
Φ13
寸法d2(mm)
Φ6
締付ねじ
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応