三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
マルパイジョン(同径)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
26
注文コード
28949517
品番
PG209
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ΦD2・寸法A・仕様
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
トラスコ品番
207-0453
材質
アルミ合金
長さ(mm)
22
幅(mm)
22
高さ(mm)
35
タイプ
垂直・水平穴
寸法d(mm)
Φ12
寸法A(mm)
26
寸法E(mm)
9
寸法B(mm)
10
寸法D1(mm)
Φ22
寸法d2(mm)
Φ12
締付ねじ
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応