三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
マルパイジョン(同径)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28949526
品番
PJ220
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
ΦD2・寸法A・仕様
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
トラスコ品番
207-0455
材質
アルミ合金
長さ(mm)
22
幅(mm)
22
高さ(mm)
28
タイプ
ネジ穴加工
寸法L(mm)
14
寸法d(mm)
Φ13
寸法E(mm)
14
寸法D1(mm)
Φ22
寸法M(mm)
4
締付ねじ
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応