YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の コードリール/延長コード
YAMAZEN(山善)の 延長コード
延長コード10m 3ツ口
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28949577
品番
EC-T1510B(K)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
便利な3口タイプの延長コード。
コード長さ(m)
10
色
ブラック
用途
工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。
材質
S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)
質量(kg)
1.2
電流(A)
15
コンセント個数
3ツ口