防雨型延長コード 5m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28949595 品番ECWE-S1505(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

雨の日でも屋外で使用できる便利な延長コード。
5mの防雨型延長コード。防塵キャップ付きコネクタ2重方式。

コード長さ(m)5 ブラック 用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。 材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル) 質量(kg)0.7 電流(A)15・125V コンセント個数1ツ口 電線仕様-種別1.25(ソフトVCT)×3芯 電線仕様-芯数3 最大サージ電圧(V)1500Wまで対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする