YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の コードリール/延長コード
YAMAZEN(山善)の 延長コード
ショートタップ 35cm 3ツ口
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28949613
品番
CLP-15035(B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
使いやすい3口角型タップ。
コード長さ(m)
0.35
色
ブルー
用途
工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。
材質
S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)
質量(kg)
0.2
電流(A)
15
コンセント個数
3ツ口
容量(W)
1500
電線仕様-種別
VCT1.25×2芯
電線仕様-芯数
2