三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
マルパイジョン(同径)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
31
注文コード
28949709
品番
PL603
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ΦD2・寸法A・仕様
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
トラスコ品番
207-0486
材質
アルミ合金
長さ(mm)
50
幅(mm)
31
高さ(mm)
14
タイプ
フランジ
寸法d(mm)
Φ19.1
寸法A(mm)
31
寸法E(mm)
14
寸法C(mm)
50
寸法G(mm)
38
締付ねじ
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法2-ΦP(mm)
5.2