パイジョン(丸パイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)2000 注文コード28949797 品番SS1312-2000
参考基準価格(税別)¥4,970 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は長さなど42種類から選べます 他の種類を見る

外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。

用途移動の多い器具のポジショニングに。 トラスコ品番207-0547 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)2000 幅(mm)13 高さ(mm)13 タイプ定尺マルパイプ 径(Φmm)外径×肉厚:13×1.2 外径公差(mm)0〜-0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※その他の長さをご入用の場合は別途お見積もりください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする