三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
パイジョン(内キャップ) 内キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
28949964
品番
PMC16
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ内部への異物の混入を防ぐことのできる製品です。
トラスコ品番
207-0636
材質
樹脂
長さ(mm)
15.7
幅(mm)
15.7
高さ(mm)
14.5
タイプ
丸内キャップ
寸法H(mm)
12
寸法t(mm)
2.5
寸法D(mm)
Φ15.7
RoHS指令(10物質対応)
対応