三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
パイジョン(内キャップ) 内キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
28949989
品番
PM317
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ内部への異物の混入を防ぐことのできる製品です。
トラスコ品番
207-0630
材質
樹脂
長さ(mm)
13
幅(mm)
13
高さ(mm)
17
タイプ
丸内キャップ
寸法H(mm)
14
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
Φ13
RoHS指令(10物質対応)
対応