ホリコー
ホリコーの 養生テープ
桃色美人
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
28950049
品番
MB50
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
特殊ポリオレフィン基材でスパッと切れてしっかり固定。さらに新配合の粘着剤で糊残りが少ないので、床養生にも最適です。
色
ピンク
テープ幅(mm)
45
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
約0.125
基材
特殊ポリオレフィン
粘着剤
アクリル系
用途
各種養生材(プラダン等)の固定