0.6mmという驚異的な薄さを備え、極限まで進化した切断砥石XTK6。 切断作業が早くなり、材料の変色とバリを抑え、後処理を容易にします。 ハイドロ・プロテクト(防湿)により、長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。 鉄分・硫黄分含有量ゼロのため、ステンレスの切断面や研削面が錆びません。
他の切断砥石に比べ価格は高いですが、切断能力は価格に見合うスピードです。刃が0.6oと薄いので切断精度も上がります。只、強い力を掛けると刃先が欠けます。
とにかく切断時間が早い。1mmの物と比較すると60%位の時間で切れます。軽く当てて少しだけ押し付けると良いです。押し付ける力が強すぎると欠けたり割れたりしやすいので注意が必要です。側面での研磨はNGです。附属の20-22リングアダプターは使い物になりませんでしたので星一個減点です。別途購入していた金属の穴径変換ブッシュで使えました。