3TAN 単車プレス(スチール製) ヤボシ 28950313 3TAN 単車プレス(スチール製) ヤボシ 28950313 3TAN 単車プレス(スチール製) ヤボシ 28950313 3TAN 単車プレス(スチール製) ヤボシ 28950313

単車プレス(スチール製)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28950313 品番 3TAN
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

トラックレール(ハンガーレール)用のプレス仕様の単車(汎用品)

寸法D(mm)50 寸法W(mm)37 寸法L(mm)100 寸法W1(mm)23 寸法d(mm)5/8" 寸法E(mm)12.5 寸法F(mm)67 用途軽量〜重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:SPHC 耐荷重(kg)75(2個当り) ボルト標準(ネジ部67mm) 呼称3号 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車単車

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28950304
2020-08-23
用途:
間仕切りの吊り扉に使用

同社のハンガーレールと一緒に注文しました。
滑りもよく軽く扉が動いて快適です。
耐久性はこれからなのでまだ分かりません。

対象商品:
28950304
2020-06-10
用途:
家のメンテナンス
農・林・水産業

思った以上に、車の廻りが良く良かったです。又の取引の時もよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする