2TANBE 単車ベアリング入(スチール製) ヤボシ 28950329 2TANBE 単車ベアリング入(スチール製) ヤボシ 28950329 2TANBE 単車ベアリング入(スチール製) ヤボシ 28950329 2TANBE 単車ベアリング入(スチール製) ヤボシ 28950329

単車ベアリング入(スチール製)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28950329 品番 2TANBE
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の単車(耐久性に優れています)

用途軽量〜重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング 耐荷重(kg)50(2個当り) ボルト標準(ネジ部57mm) 呼称2号 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車単車

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-30
用途:
町内会ゴミ集積所
株式会社 共和電業 様 (建設業・工事業)

ローラは入荷されましたがレールが入って来ません
ヤボシのトラックレールはいつ入るのでしょうか
工期に間に合わないので市へ謝りに行かなければなりません
ローラーとレールは同時発注しております。

対象商品:
28950338
2022-01-24
用途:
格納庫のドアが壊れ、修理しました。
株式会社鎌田建設 様

耐久性はまだわかりませんが、交換したらスムーズに開きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする