曜日別特売
3TANBE 単車ベアリング入(スチール製) ヤボシ 28950338

 

3TANBE 単車ベアリング入(スチール製) ヤボシ 28950338
3TANBE 単車ベアリング入(スチール製) ヤボシ 28950338
3TANBE 単車ベアリング入(スチール製) ヤボシ 28950338
3TANBE 単車ベアリング入(スチール製) ヤボシ 28950338

単車ベアリング入(スチール製)

(2件のレビュー)
耐荷重(kg)75(2個当り)
内容量1個注文コード28950338品番3TANBE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の単車(耐久性に優れています)

用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング耐荷重(kg)75(2個当り)ボルト標準(ネジ部67mm)呼称3号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: 町内会ゴミ集積所
株式会社 共和電業建設業・工事業

ローラは入荷されましたがレールが入って来ません
ヤボシのトラックレールはいつ入るのでしょうか
工期に間に合わないので市へ謝りに行かなければなりません
ローラーとレールは同時発注しております。

対象商品 : 28950338
2022-01-24
用途: 格納庫のドアが壊れ、修理しました。
株式会社鎌田建設

耐久性はまだわかりませんが、交換したらスムーズに開きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする