ダンディ
ダンディの 運搬機器
ダンディの 運搬台車
ダンディの 固定ハンドル式
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 固定ハンドル式 悪路用キャスター(ノーパンクタイヤ)仕様 W905×D605
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28950366
品番
UPA-LS-UP180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。
トラスコ品番
208-2197
材質
荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール
長さ(mm)
905
幅(mm)
605
高さ(mm)
282
タイプ
ノーパンクタイヤ
均等荷重(kg)
200
ハンドル高さ(mm)
1000
キャスター径(Φmm)
175
注意
※取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません