3TNB-LL 単車ベアリング入(スチール製) ヤボシ 28950383 3TNB-LL 単車ベアリング入(スチール製) ヤボシ 28950383 3TNB-LL 単車ベアリング入(スチール製) ヤボシ 28950383 3TNB-LL 単車ベアリング入(スチール製) ヤボシ 28950383

単車ベアリング入(スチール製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28950383 品番 3TNB-LL
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

トラックレール(ハンガーレール)用のロングボルト仕様のベアリング入単車(耐久性に優れています)

用途軽量〜重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング 耐荷重(kg)75(2個当り) ボルトロングボルト仕様(ネジ部135mm) 呼称3号 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車単車

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする