ヤボシ
ヤボシの 内装商品
ヤボシの レール
ヤボシの ハンガーレール
単車ベアリング入(スチール製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28950417
品番
3TNB-12
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
トラックレール(ハンガーレール)用のM12ボルト仕様のベアリング入単車(耐久性に優れています)
用途
軽量〜重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質
本体:鋼製/車:総焼入ベアリング
耐荷重(kg)
75(2個当り)
ボルト
M12ボルト仕様
呼称
3号
仕上
クロメートメッキ
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車
単車
注意
※ナットサイズの都合上、エプロンが使用できません。M12専用の3号プレート(3PL12M)をご使用ください。