2FUK 複車プレス(スチール製) ヤボシ 28950426 2FUK 複車プレス(スチール製) ヤボシ 28950426 2FUK 複車プレス(スチール製) ヤボシ 28950426 2FUK 複車プレス(スチール製) ヤボシ 28950426

複車プレス(スチール製)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28950426 品番 2FUK
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

トラックレール(ハンガーレール)用のプレス(含油合金入り)仕様の複車

耐荷重(kg)70(2個当り) 寸法A(mm)89 寸法D(mm)40 ボルト標準(ネジ部50mm) 寸法d(mm)1/2″ 寸法E(mm)9.6 寸法B(mm)49 寸法F(mm)50 寸法W(mm)31 寸法W1(mm)19 寸法L(mm)78 用途軽量〜重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:SPHC 呼称2号 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車複車

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28950435
2023-08-27
用途:
倉庫の扉の補修

価格重視で購入しましたが、問題なく交換できました。耐久性は今後検証したいと思います

対象商品:
28950435
2022-07-22
用途:
倉庫の出入り口
ティティワールド 様 (製造業)

シャフトの長さをもう少し長くして欲しい。(選択可能)

対象商品:
28950435
2020-07-08
用途:
倉庫の吊り戸の戸車として使います。
不動産業

30年余り使っていた戸車を交換しました。取り付けは簡単にでき、スチール製吊り戸の開閉は快適です。

対象商品:
28950444
2020-02-18
用途:
ハンガー戸の交換用
建設業・工事業

既設の複車の交換に使いましたが、お客様にも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする