電動アシスト台車 ダンディアシスター 折りたたみハンドル式 W900XD600

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28950454 品番UDA-LSC-AST
参考基準価格(税別)¥407,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。
押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。
坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。
高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。
音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。

用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に トラスコ品番208-2534 材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール 長さ(mm)900 幅(mm)600 質量(kg)37 高さ(mm)218 タイプ折りたたみハンドル 均等荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)985 運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム) バッテリーLi-ion14.4V/2.5h 充電時間(時間)約3 傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬) 走行速度(km/h)無負荷:3.0〜4.2 走行距離(km)約7
注意
※取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
※耐荷重以上では使用しないでください。
※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする