3FUK-4B 複車プレス(ロングボルト仕様)(スチール製) ヤボシ 28950469

 

3FUK-4B 複車プレス(ロングボルト仕様)(スチール製) ヤボシ 28950469
3FUK-4B 複車プレス(ロングボルト仕様)(スチール製) ヤボシ 28950469
3FUK-4B 複車プレス(ロングボルト仕様)(スチール製) ヤボシ 28950469
3FUK-4B 複車プレス(ロングボルト仕様)(スチール製) ヤボシ 28950469

複車プレス(ロングボルト仕様)(スチール製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
耐荷重(kg)150(2個当り)
ボルトロングボルト仕様(ネジ部82mm)
内容量1個注文コード28950469品番3FUK-4B
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

トラックレール(ハンガーレール)用のロングボルト仕様のプレス(含油合金入り)複車

用途
軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
耐荷重(kg)150(2個当り)ボルトロングボルト仕様(ネジ部82mm)呼称3号材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:SPHC仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする