耐荷重(kg)150(2個当り)
ボルトロングボルト仕様(ネジ部106mm)
呼称3号
用途軽量〜重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:SPHC
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車複車