用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に
トラスコ品番208-2539
材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール
長さ(mm)900
幅(mm)600
質量(kg)63
車輪径(Φmm)125
高さ(mm)218
タイプカゴ台車
奥行(mm)900
均等荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)1376
運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)
バッテリーLi-ion14.4V/2.5h
充電時間(時間)約3
傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)
走行速度(km/h)無負荷:3.0〜4.2
走行距離(km)約7