曜日別特売
3FUKBE 複車ベアリング入(スチール製) ヤボシ 28950514

 

3FUKBE 複車ベアリング入(スチール製) ヤボシ 28950514
3FUKBE 複車ベアリング入(スチール製) ヤボシ 28950514
3FUKBE 複車ベアリング入(スチール製) ヤボシ 28950514
3FUKBE 複車ベアリング入(スチール製) ヤボシ 28950514

複車ベアリング入(スチール製)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
耐荷重(kg)150(2個当り)
内容量1個注文コード28950514品番3FUKBE
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の複車

用途
軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
耐荷重(kg)150(2個当り)寸法A(mm)109寸法B(mm)58寸法D(mm)50寸法E(mm)12.5寸法F(mm)58寸法L(mm)89寸法W(mm)39寸法W1(mm)23寸法d(mm)5/8″材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリングボルト標準(ネジ部58mm)呼称3号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28950523
2023-10-09
用途: 廃業した他メーカーのレールに合う
有限会社ヤママル

図面に載せると1㎜~2㎜の隙間はあるのでヤボシ(フジ)を購入したら取り付いてくれた!ダイケンも合うと思います。ボルトがくるくる回るといけないのでハンガーも購入

1が参考にしています
対象商品 : 28950514
2023-12-02
用途: 鉄扉のメンテナンス
株式会社根本工務店

重たかったのがとても軽くなって大変喜んでもらえた。

対象商品 : 28950505
2021-12-17
用途: 付けていた物の修理、交換
農・林・水産業

元々ベアリング無しの物からの交換なので、動き、軽さは格段に良くなりました。
ただ既成扉の部品交換ではないのレールとの隙間調整には手間取り、しかも車側のナットがレールステーと干渉してしまい止まってしまう。出来れば上部ナットを厚みの薄い物があれば取り付け時の微妙な調整もしやすかったと思う。

対象商品 : 28950523
2021-10-19
用途: 木製引き分け戸の補修
株式会社すぎたに

同じ製品でしたので短時間で簡単に取替ることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする