7FUKBE 複車ベアリング入(スチール製) ヤボシ 28950557 7FUKBE 複車ベアリング入(スチール製) ヤボシ 28950557 7FUKBE 複車ベアリング入(スチール製) ヤボシ 28950557 7FUKBE 複車ベアリング入(スチール製) ヤボシ 28950557

複車ベアリング入(スチール製)

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28950557 品番 7FUKBE
参考基準価格(税別)¥54,580 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の複車

耐荷重(kg)1000(2個当り) 寸法A(mm)260 寸法B(mm)135 寸法D(mm)125 寸法E(mm)19 寸法F(mm)130 寸法L(mm)195 寸法W(mm)80 寸法W1(mm)48 寸法d(mm)1″ 用途軽量〜重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング ボルト標準(ネジ部130mm) 呼称7号 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車複車

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28950523
2023-10-09
用途:
廃業した他メーカーのレールに合う
有限会社ヤママル 様

図面に載せると1o〜2oの隙間はあるのでヤボシ(フジ)を購入したら取り付いてくれた!ダイケンも合うと思います。ボルトがくるくる回るといけないのでハンガーも購入

1人が参考にしています
対象商品:
28950514
2023-12-02
用途:
鉄扉のメンテナンス
株式会社根本工務店 様

重たかったのがとても軽くなって大変喜んでもらえた。

対象商品:
28950505
2021-12-17
用途:
付けていた物の修理、交換
農・林・水産業

元々ベアリング無しの物からの交換なので、動き、軽さは格段に良くなりました。
ただ既成扉の部品交換ではないのレールとの隙間調整には手間取り、しかも車側のナットがレールステーと干渉してしまい止まってしまう。出来れば上部ナットを厚みの薄い物があれば取り付け時の微妙な調整もしやすかったと思う。

対象商品:
28950523
2021-10-19
用途:
木製引き分け戸の補修
株式会社すぎたに 様

同じ製品でしたので短時間で簡単に取替ることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする