5FKB-L 複車ベアリング入(ロングボルト仕様)(スチール製) ヤボシ 28950627 5FKB-L 複車ベアリング入(ロングボルト仕様)(スチール製) ヤボシ 28950627 5FKB-L 複車ベアリング入(ロングボルト仕様)(スチール製) ヤボシ 28950627 5FKB-L 複車ベアリング入(ロングボルト仕様)(スチール製) ヤボシ 28950627

複車ベアリング入(ロングボルト仕様)(スチール製)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28950627 品番 5FKB-L
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

トラックレール(ハンガーレール)用のロングボルト仕様のベアリング入複車

耐荷重(kg)500(2個当り) ボルトロングボルト仕様(ネジ部180mm) 呼称5号 用途軽量〜重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車複車

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28950593
2022-04-20
用途:
自作ハンガーウインチ
サービス業

大型ホームセンターでも日常的に売れないものは在庫を置ず注文販売なので、納期に一週間以上要する事も有り、特殊な製品はモノタロウで探して購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする