5AP エプロン(スチール製) ヤボシ 28950679 5AP エプロン(スチール製) ヤボシ 28950679 5AP エプロン(スチール製) ヤボシ 28950679 5AP エプロン(スチール製) ヤボシ 28950679 5AP エプロン(スチール製) ヤボシ 28950679

エプロン(スチール製)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼称5号 注文コード28950679 品番5AP
参考基準価格(税別)¥6,740 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は呼称4種類から選べます 他の種類を見る

木製ドアに使用(挟み込み施工)

用途吊車と扉とをつな ぐ金具で、主に木製扉に使用します(挟み込み施工)。 材質SPHC 呼称5号 仕上ウレタン塗装 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28950663
2023-10-09
用途:
吊り戸の車交換
有限会社ヤママル 様

廃業したメーカーのレールにつくのか?図面に載せると1o〜2oの隙間はあるのでヤボシ(フジ)を購入したら取り付いてくれた!ダイケンも合うと思います。ネジが回るのでハンガーも購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする