スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 悪路用ノーパンクタイヤ仕様 W1200×D750

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28950725 品番UDG-LS-UP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。
表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。
全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。
太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。
クッション性に優れたパンクレスゴムタイヤで、段差や凹凸のある街中でも楽に走行できます。

用途段差や凹凸のある場所、アスファルト路面に。 トラスコ品番208-2464 材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ノーパンクタイヤ 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)331 タイプノーパンクタイヤ、全周ゴム 均等荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)960 キャスター径(Φmm)225
注意
※取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
※耐荷重以上では使用しないでください。
※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする