3Y2 横受二連(スチール製) ヤボシ 28950794 3Y2 横受二連(スチール製) ヤボシ 28950794 3Y2 横受二連(スチール製) ヤボシ 28950794 3Y2 横受二連(スチール製) ヤボシ 28950794 3Y2 横受二連(スチール製) ヤボシ 28950794

横受二連(スチール製)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28950794 品番 3Y2
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

トラックレールの受け部材として使用する金具

材質SPHC 呼称3号 用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受金具、レール2連用 仕様二連用 仕上ウレタン塗装 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする