ヤボシ
ヤボシの 内装商品
ヤボシの レール
ヤボシの ハンガーレール
横受二連(スチール製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28950803
品番
4Y2
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
トラックレールの受け部材として使用する金具
材質
SPHC
呼称
4号
用途
トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受金具、レール2連用
仕様
二連用
仕上
ウレタン塗装
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど