アインツ
アインツの エアシリンダ
アインツの コンパクトエアシリンダ
ヒンジシリンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28950838
品番
MCE-HA
参考基準価格(税別)
¥38,808
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
90°動作するヒンジ構造の特殊なシリンダーです。
付属品
スピコン:AS1201F-M5-04A×2個
トラスコ品番
217-9115
幅(mm)
40
高さ(mm)
30
タイプ
複動
奥行(mm)
98