三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
パイジョン(丸パイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
100
注文コード
28950856
品番
SS0605-100
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥97
販売価格(税別)
¥
88
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
用途
移動の多い器具のポジショニングに。
トラスコ品番
240-2519
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
100
幅(mm)
6
高さ(mm)
6
タイプ
定尺丸パイプ
径(Φmm)
外径×肉厚:6×0.5
外径公差(mm)
0〜-0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※その他の長さをご入用の場合は別途お見積もりください。