パイジョン(丸パイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)200 注文コード28950917 品番SS1008-200
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は長さなど42種類から選べます 他の種類を見る

外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。

用途移動の多い器具のポジショニングに。 トラスコ品番240-2604 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)200 幅(mm)10 高さ(mm)10 タイプ定尺丸パイプ 径(Φmm)外径×肉厚:10×0.8 外径公差(mm)0〜-0.03 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※その他の長さをご入用の場合は別途お見積もりください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする