8Y1 横継受一連(スチール製) ヤボシ 28950925 8Y1 横継受一連(スチール製) ヤボシ 28950925 8Y1 横継受一連(スチール製) ヤボシ 28950925 8Y1 横継受一連(スチール製) ヤボシ 28950925 8Y1 横継受一連(スチール製) ヤボシ 28950925

横継受一連(スチール製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28950925 品番 8Y1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

トラックレールの受けジョイント部材として使用する金具

用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受ジョイント金具 仕様一連用 材質SPHC 呼称8号 仕上ウレタン塗装 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
注意
※横受一連と兼用となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする