2YT3 横継受三連(スチール製) ヤボシ 28950986 2YT3 横継受三連(スチール製) ヤボシ 28950986 2YT3 横継受三連(スチール製) ヤボシ 28950986 2YT3 横継受三連(スチール製) ヤボシ 28950986 2YT3 横継受三連(スチール製) ヤボシ 28950986

横継受三連(スチール製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28950986 品番 2YT3
参考基準価格(税別)¥6,920 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

トラックレールの受けジョイント部材として使用する金具

仕上ウレタン塗装 材質SPHC 呼称2号 仕様三連用 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受ジョイント金具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする