パイジョン(丸パイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)350 注文コード28950987 品番SS1208-350
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は長さなど42種類から選べます 他の種類を見る

外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。

用途移動の多い器具のポジショニングに。 トラスコ品番240-2535 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)350 幅(mm)12 高さ(mm)12 タイプ定尺丸パイプ 径(Φmm)外径×肉厚:12×0.8 外径公差(mm)0〜-0.03 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※その他の長さをご入用の場合は別途お見積もりください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする