ヤボシ
ヤボシの 内装商品
ヤボシの レール
ヤボシの ハンガーレール
天井受一連(スチール製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28951065
品番
4T1
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
トラックレールを天井に固定する為の受け部材です。
用途
トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で天井取付け用の横受金具
仕様
一連用
材質
SPHC
呼称
4号
仕上
ウレタン塗装
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど