5T2 天井受二連(スチール製) ヤボシ 28951117 5T2 天井受二連(スチール製) ヤボシ 28951117 5T2 天井受二連(スチール製) ヤボシ 28951117 5T2 天井受二連(スチール製) ヤボシ 28951117 5T2 天井受二連(スチール製) ヤボシ 28951117

天井受二連(スチール製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28951117 品番 5T2
参考基準価格(税別)¥6,560 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

トラックレールを天井に固定する為の受け部材です。

用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で天井取付け用の横受金具 仕様二連用 材質SPHC 呼称5号 仕上ウレタン塗装 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
注意
※ドア厚制限あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする