坂爪製作所(sakazume)
坂爪製作所(sakazume)の ヘラ/盛板/コテ
坂爪製作所(sakazume)の スクレーパー
豆プロフレックススクレーパーMPY-2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
28951188
品番
6552
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
先端を研磨し適度なしなりのあるコンパクトサイズのスクレーパーです。
用途
細かな場所のパテ作業用。
トラスコ品番
237-5957
材質
プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:積層強化木
形状
直刃
全長(mm)
137
刃長(mm)
35
刃幅(mm)
20
刃厚(mm)
0.4
刃元(mm)
厚さ0.4
刃先厚(mm)
0.35
注意
※先端が鋭利になっております。