細幅刃付スクレーパーショート曲りFSS-9R

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード28951310 品番3522
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。

用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。 トラスコ品番237-6000 材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂 全長(mm)141 刃長(mm)34 刃幅(mm)9 刃厚(mm)1.5
注意
※先端が鋭利になっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする