坂爪製作所(sakazume)
坂爪製作所(sakazume)の 土木建築関連
坂爪製作所(sakazume)の 鏝(コテ)
坂爪製作所(sakazume)の 柳刃鏝
ステンレス製レンガ鏝 #5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
28951328
品番
8005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
バケツに引っ掛けることができるステンレス製レンガコテです。
用途
モルタル等のすくい取りや、レンガ、ブロック積みに。
トラスコ品番
237-6023
材質
コテ部:ステンレス、金具:スチール、ハンドル:天然木
幅(mm)
コテ:109
全長(mm)
125
刃幅(mm)
225
刃厚(mm)
1.2
柄長さ(mm)
全長130
こて部全長(mm)
126
注意
※先端が鋭利になっております。