Fastcarry

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28951346 品番iidamold-001
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

梱包物の上下四隅に取り付けるので好きなサイズで梱包が出来ます。
商品を購入すれば重量物でも自社で梱包が可能です。
木枠で輸出する際に必要な燻蒸処理がFASTCARRYなら必要ないため輸送日数の短縮になります。
プレートを切断しPPバンドで締めるだけなので15分程で組立完了します。
粉砕することでリサイクル可能です。
破損するまで繰り返し利用可能です。
吸湿性が低くカビの発生を抑えられます。

用途
工場・企業での製品保管用、または製品流通用として。
重量物搬送用として。
トラスコ品番251-2527 セット内容上部パーツtype1/2各4ヶ、保持パーツ4ヶ、台座プレート1枚、脚部パーツ4ヶ 材質本体:ポリプロピレン(PP)、樹脂ボルト:ポリアミド 寸法(mm)樹脂ボルト:(約)M6×30 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【上部パーツtype2】(約)7×7×5.5【保持パーツ】(約)8.5×8.5×1.8【台座プレート】(約)39×49×1.2【脚部パーツ】(約)9×9×9.5 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)上部パーツtype1:(約)7×7×4.5 最大静荷重N(kg)500
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用ください。
※安全上の注意を必ずお読み頂き、正しくご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする