2TBX 継ボックス受(スチール製) ヤボシ 28951397 2TBX 継ボックス受(スチール製) ヤボシ 28951397 2TBX 継ボックス受(スチール製) ヤボシ 28951397 2TBX 継ボックス受(スチール製) ヤボシ 28951397 2TBX 継ボックス受(スチール製) ヤボシ 28951397

継ボックス受(スチール製)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28951397 品番 2TBX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

天井継受一連の下部分

用途鉄骨等にボルト締め、溶接止めのレール受けジョイント金具 材質SPHC 呼称2号 仕上ウレタン塗装 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする