ヤボシ
ヤボシの 内装商品
ヤボシの レール
ヤボシの ハンガーレール
継ボックス受(スチール製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28951433
品番
6BX
参考基準価格(税別)
¥5,580
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
天井継受一連の下部分
用途
鉄骨等にボルト締め、溶接止めのレール受けジョイント金具
材質
SPHC
呼称
6号
仕上
ウレタン塗装
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
注意
※ボックス受と兼用となります。