4ROL ガイドローラー(樹脂ローラー)(スチール製) ヤボシ 28951485 4ROL ガイドローラー(樹脂ローラー)(スチール製) ヤボシ 28951485 4ROL ガイドローラー(樹脂ローラー)(スチール製) ヤボシ 28951485 4ROL ガイドローラー(樹脂ローラー)(スチール製) ヤボシ 28951485

ガイドローラー(樹脂ローラー)(スチール製)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28951485 品番 4ROL
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ローラー樹脂製のガイドローラー

用途木製ドアに用いることが多い振れ止め用ローラー 材質ローラー:POMジュラコン(R) 呼称4号 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
注意
※ガイドレールは、同じ号数のものをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28951467
2021-12-17
用途:
昔に建てた倉庫の木扉の修理
農・林・水産業

木扉に元々付いていたのが折れてしまったので、たまたま全く同じ物が有ったので購入、交換したものの、微妙に倉庫自体が変形していたのかガードレール底に擦ってしまう。物は全く同じようなので扉の方を修正さえ出来れば満足のいく物だと思う。

対象商品:
28951467
2020-03-28
用途:
吊戸の修理
建設業・工事業

探していた寸法の物が購入出来て良かった。吊戸のガイドローラーを取り換えましたが、スムーズに開閉できるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする