ヤボシ
ストッパー(スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
呼称
2号
注文コード
28951494
品番
2ST
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
呼称
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
トラックレールの鉄製エンドカバー
用途
トラックレール端部のブラケットにはめ込んで使用し、吊り車の脱落を防止します。
材質
SPHC
呼称
2号
仕上
ウレタン塗装
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど