ヤボシ
ヤボシの 内装商品
ヤボシの レール
ヤボシの ハンガーレール
プレート(スチール製)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28951573
品番
4PL
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
扉上部にのせて固定し、吊車と連結します。
材質
普通鋼
用途
木製ドアに使用(ドア上部に施工)
呼称
4号
仕上
クロメートメッキ
ボルト径d
W5/8
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど