ヤボシ
ヤボシの 内装商品
ヤボシの レール
ヤボシの ハンガーレール
トラックホルダー(スチール製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼称
3号
注文コード
28951695
品番
3TRHD
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
呼称
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
挟み込みボルト締め
用途
レールを接続し長尺レールを作ることができます。補強の為、すぐ両隣に受金具を取り付けてください。
材質
SPHC
呼称
3号
仕上
ウレタン塗装
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
注意
※併用できる受金具は、横受と天井受のみになります。受金具にボックス受を使用する場合は、継ボックス受(ジョインター付)を使用し、高さを揃えて下さい。※カーブレールとの接続は出来ません!